Poltopánky čierne Poltopánky HOLEX Move Two 101 S1PL ESD, Veľkosť obuvi EÚ: 44

Č. pol.: 092096 44
Nový produkt
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1PL
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1PL
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 44
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092096 44
EAN/GTIN 4067263114147
Číslo výrobcu 092096 44

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv HOLEX Move Two sa vyznačuje ľahkým a pružným materiálom, ktorý je priedušný a odolný. Kombinácia materiálov je pohodlná a vhodná na nosenie. Vzhľad dopĺňa klasický dizajn s modernými prvkami. Okrem toho je obuv odolná proti nečistotám a poškodeniam.
  • Mikrovlákno ako vrchný materiál.
  • Textilná ochrana proti prieniku.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
  • Funkčná podšívka zo sendvičovej sieťoviny zo 100 % polyesteru, priedušná, odolná proti oderu.
  • Vložka na chodidle zo sieťoviny alebo PU peny.
  • Podrážka PU/TPU, čierna.
  • Lepšia viditeľnosť vďaka reflexným prvkom.

Poltopánky so šnúrkami.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18.

Poznámka:

V príslušenstve na ochranu nôh nájdete vhodné šnúrky HOLEX č. 092862 110, 092863 130 a vložky do topánok HOLEX č. 092845 36-48.