Poltopánka čierna/sivá Bezpečnostná obuv Move One grey, ESD, S1P 36

Č. pol.: 092087 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 36
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092087 36
EAN/GTIN 4067263669166
Číslo výrobcu 092087 36

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv HOLEX Move One spája pohodlie pri nosení s moderným a športovým dizajnom. Materiál je ľahký a nepremokavý. Je tiež veľmi odolný voči poškodeniu a znečisteniu.
  • Vrchný materiál je vyrobený z materiálu Oxford odolného voči oderu a tvrdeného TPU.
  • Funkčná podšívka zo sendvičovej sieťoviny.
  • Podrážka PU/TPU, čierna.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
  • Vložka na chodidle zo sieťoviny a PU peny.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Poznámka:

V príslušenstve na ochranu nôh nájdete zodpovedajúce šnúrky HOLEX č. 092867 125, 092868 125, 092869 125 a vložky HOLEX č. 092844 36 - 48.