Sandále antracit/čierna Bezpečnostné sandále comfort ESD, S1P W1 36

Č. pol.: 092054 36
Zľava
85,60 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť tlmenie Vario®
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 36
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092054 36
EAN/GTIN 4062406400224
Číslo výrobcu GARANT SANDALE S1P W1 GR.36

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledné uplatňovanie ergonomických zásad a vymeniteľné, od hmotnosti závislé tlmenie výrazne znižujú zaťaženie kolien a chrbta, a tým významne prispievajú k dlhodobému zdraviu.
  • Vrchný materiál z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Praktický pohodlný Heel-Puller GARANT na jednoduché a rýchle obúvanie.
  • Pohodlná stielka GARANT s odpružením závislým od hmotnosti.
  • Podrážka GARANT comfort TPU.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Sandále s veľkoplošnou vetracou štruktúrou a textilnou ochranou proti prieniku.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Poznámka:

  • Pohodlné vložky do topánok GARANT s tlmením závislým od hmotnosti: 092864 (mäkká), 092865 (stredná), 092866 (tvrdá).
  • Veľkosti 36 – 39 sa dodávajú s mäkkým tlmením, veľkosti 40 – 45 so stredným tlmením a veľkosti 46 – 48 s tvrdým tlmením.
  • Zodpovedajúce šnúrky GARANT pre šnurovacie topánky: 092855 120, rýchloupínanie sandálov: 092856 55 (veľ. 36 – 41) a 092856 65 (veľ. 42 – 48).

Široké vyhotovenie W2 pod č. 092055.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka