Sandále antracit/čierna Bezpečnostné sandále comfort ESD, S1 W2 44

Č. pol.: 092051 44
Zľava
84,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť tlmenie Vario®
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 44
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092051 44
EAN/GTIN 4062406400170
Číslo výrobcu 092051 44

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledné uplatňovanie ergonomických zásad a vymeniteľné, od hmotnosti závislé tlmenie výrazne znižujú zaťaženie kolien a chrbta, a tým významne prispievajú k dlhodobému zdraviu.
  • Vrchný materiál z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Praktický GARANT comfort Heel-Puller na jednoduché a rýchle obúvanie.
  • GARANT pohodlná stielka s tlmením závislým od hmotnosti.
  • Podrážka GARANT comfort TPU.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).

Sandále s veľkoplošnou vetracou štruktúrou.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Poznámka:

Úzke vyhotovenie W1 pod č. 092050.
  • Pohodlné vložky do topánok GARANT s tlmením závislým od hmotnosti nájdete v príslušenstve na ochranu nôh pod číslami: 092864 (mäkká), 092865 (stredná), 092866 (tvrdá).
  • Veľkosti 36 – 39 sa dodávajú s mäkkým tlmením, veľkosti 40 – 45 so stredným tlmením a veľkosti 46 – 48 s tvrdým tlmením.
  • Pod príslušenstvom na ochranu nôh nájdete aj zodpovedajúce šnúrky GARANT pre šnurovacie topánky: 092855 120, ako aj rýchloupínanie pre sandále; 092856 55 (veľ. 36 – 41) a 092856 65 (veľ. 42 – 48).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka