{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 20471 (Reflexná vesta) | trieda 2 | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 180 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / čierna | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Druh produktu | Vetrovka s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091950 S | |
EAN/GTIN | 4029201142254 | |
Číslo výrobcu | 3160 S | |
Výrobca | Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu |