Fleecová bunda HAY RIVER M

Č. pol.: 091945 M
Cena platí do 31. 7. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

HELLY HANSEN® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HELLY HANSEN®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 100 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 314
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HAY RIVER
    Špeciálne služby textilná úprava
    Pohlavie Unisex
    Zloženie tkaniny 100 % polyester
    Gramáž materiálu/hustota tkaniny 314 g/m2
    Pranie 40 °C farebná bielizeň
    Farba čierna
    Veľkosť Unisex M
    Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 091945 M
    EAN/GTIN 7040057553039
    Číslo výrobcu 72111_990-M

    Popis

    Ausführung:

    Raffinierte Strickfleece-Jacke aus weichem Polartec®-Material. Perfekter Schutz vor Kälte sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Die Bundweite ist durch einen Kordelzug im Saum einstellbar. Mit modernen abgesetzten Nähten.
    • Mittelreißverschluss mit Kinnschutz.
    • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka