Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Bunda do dažďa Chelsea, čierna, Veľkosť Unisex: L

Č. pol.: 091911 L
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

HELLY HANSEN® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HELLY HANSEN®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Ako sa odmerať

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 100 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 280
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN 343

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 100 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 280 g/m2
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba čierna
Veľkosť Unisex L
Norma EN 343
Druh produktu Bunda do dažďa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091911 L
EAN/GTIN 7040053773981

Popis

Prevedenie:

Kvalitné oblečenie do dažďa s reflexnými prvkami pre lepšiu viditeľnosť.
Bunda do dažďa s regulovateľnou kapucňou a predĺženou chrbtovou časťou kvôli optimálnemu prispôsobeniu sa tvaru. S vetraním na chrbte. Zvýšené pohodlie pri nosení vďaka česanému polyesteru na vnútornej časti goliera a elastickým vnútorným manžetám na rukávoch.
  • Odnímateľná kapucňa.
  • Dvojcestný zips.
  • Náprsné vrecko s vodoodpudivým zipsom.
  • Dve vrecká so zapínaním na zips so záklopkou.
  • Regulovanie veľkosti manžiet na rukávoch suchým zipsom.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka