Výstražná ochranná vesta 56-62

Č. pol.: 091888 56-62
Zľava
53,20 €
Cena platí do 29. 9. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

ROFA V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke ROFA.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Sleeve length cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Úzke pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Sleeve length cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Sleeve length cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Pánske veľkosti
Veľkosť INT Obvod pása v cm Sleeve length cm Dĺžka kroku v cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN ISO 20471; EN 13034-6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1: EN 1149-3; EN 13034 typ 6; EN 471
Séria Oblecenie Rofa splnajúce viacero noriem
Pohlavie pánske
Odev podľa DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba žltá
Materiál modakryl, bavlna
Konfekčná veľkosť DE 56-62
Norma EN ISO 20471; EN 13034-6
2 obvodové reflexné pásy áno
Vrecko na mobil áno
Druh produktu Výstražná ochranná vesta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091888 56-62
EAN/GTIN 4046181669045
Číslo výrobcu 155190 300 GR.2

Popis

Prevedenie:

Výstražná ochranná vesta Multinorm z modakrylu a bavlny s dvomi reflexnými pásmi dookola a nasadeným vrecko na písacie pomôcky a mobilný telefón. Vesta ponúka len čiastočnú ochranu tela!

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • EN ISO 1149-3
  • EN 13034 Typ 6

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka