Dámska funkčná bunda L

Č. pol.: 091880 L
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 100 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 200
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN 343

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Špeciálne služby textilná úprava
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 100 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 200 g/m2
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba čierna / červená
Norma EN 343
Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091880 L
EAN/GTIN 7330509684702
Číslo výrobcu 497219779956L

Popis

Prevedenie:

Funkčná bunda s ľahkou podšívkou, ktorá je ideálna na nosenie v chladnejšom počasí. Vetruvzdorná a vodeodolná s vysokou priedušnosťou a podlepenými švami. Dobre sedí vďaka nastaviteľným manžetám na suchý zips a šnúrke na úpravu spodného okraja.
  • Náprsné vrecká so zapínaním na zips.
  • Predné vrecká so zapínaním na zips.

Popis:

  • S reflexnými prvkami.
  • Odopínateľná kapucňa.
  • Zapínanie na zips v podšívke, na jednoduchú úpravu.
  • Jednoduché zapínanie na zips z plastu.

Norma:

EN 343.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka