{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 93 % polyamid; 7 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 295 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 29 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091859 29 | |
EAN/GTIN | 7330509687581 | |
Číslo výrobcu | 198916449900D116 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása X1900 Remeslo, čierna, Konfekčná veľkosť DE: 29
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
169,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
66,20 €
25,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 29 | 29 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 93 % polyamid; 7 % elastan | 89 % nylón; 11 % elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | pánske | pánske |