{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Service Plus | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 85 % bavlna; 15 % polyamid | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 340 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | námornícka modrá / čierna | |
Veľkosť ES | 46C | |
Veľkosť NL | D100 | |
Veľkosť SE | C58 | |
Konfekčná veľkosť DE | 25 | |
Veľkosť FR | 46C | |
Veľkosť IT | 46C | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091842 25 | |
EAN/GTIN | 7330509485972 | |
Číslo výrobcu | 145911428999D25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása pre servisných pracovníkov 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
99,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
66,20 €
26,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | námornícka modrá / čierna | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 25 | 25 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 340 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 85 % bavlna; 15 % polyamid | 89 % nylón; 11 % elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | pánske | pánske |