{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Service Plus | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 166 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | nesušiť v sušičke | |
Oblúky | nie horúce, maximálne do 110 °C | |
Farba | kamenná sivá / čierna | |
Veľkosť ES | 50C | |
Veľkosť NL | D108 | |
Veľkosť SE | C58 | |
Konfekčná veľkosť DE | 27 | |
Veľkosť FR | 50C | |
Veľkosť IT | 50C | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091841 27 | |
Číslo výrobcu | 145918452799D108 |