Pletená bunda ADVANCED L

Č. pol.: 091798 L
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 78 % polyester; 15 % polyakryl; 5 % viskóza; 2 % vlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 460
  • Pranie: 40 °C šetrné pranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ADVANCED
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 78 % polyester; 15 % polyakryl; 5 % viskóza; 2 % vlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 460 g/m2
Pranie 40 °C šetrné pranie
Farba čierna
Veľkosť Unisex L
Druh produktu Pletená bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091798 L
EAN/GTIN 5711074602919
Číslo výrobcu 17105-309-09 L

Popis

Prevedenie:

Hrejivá pletená bunda vyrobená z troch vrstiev: vonkajší úplet , vnútorný jemný flís a vetruzdorná a vodoodolná membrána medzi nimi. Moderný, priliehavý strih s veľkou voľnosťou pohybu a extra vysoký, nastaviteľný golier. Reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť.
  • Zapínanie na zips a krytý ochranný pás proti poveternostným vplyvom.
  • Náprsné a bočné vrecká so zipsom.
  • Vnútorné vrecká.
  • Gumička na manžetách a leme bundy .
  • Vetranie pod rukávmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

MASCOT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke MASCOT.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod bedier v cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ako sa odmerať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka