{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ADVANCED | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 92 % nylón; 8 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 235 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 52 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091790 52 | |
EAN/GTIN | 5711074629336 | |
Číslo výrobcu | 17279-311-09 82C52 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice ADVANCED, čierna, Konfekčná veľkosť DE: 52
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
75,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
66,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 52 | 52 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 235 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 92 % nylón; 8 % elastan | 89 % nylón; 11 % elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | pánske | pánske |