{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Oblecenie Rofa splnajúce viacero noriem | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 55 % modakryl; 43 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | šetrné čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Farba | žltá / nevädzovo modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 50 | |
Veľkosť FR | 54 | |
Veľkosť IT | 54 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091780 50 | |
Číslo výrobcu | 155360235 GR. 50 |