{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Plaline | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 75 % polyester; 25 % bavlna | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 290 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | nečistiť chemicky | |
Suché | nesušiť v sušičke | |
Žehlenie | nežehliť | |
Farba | oranžová / zinková | |
Veľkosť oblečenia DE | 94 | |
Veľkosť FR | 42L | |
Štandard | EN ISO 20471 | |
Typ výrobku | Náprsenkové nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091779 94 | |
Číslo výrobcu | 5620 GR. 94 |