{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Plaline | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 75 % polyester; 25 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | nesušiť v sušičke | |
Oblúky | nežehliť | |
Farba | žltá / zinková | |
Konfekčná veľkosť DE | 56 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Náprsenkové nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091778 56 | |
EAN/GTIN | 4030913942681 | |
Číslo výrobcu | 5621 56 |