Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Náprsenkové nohavice s výstražnou ochranou Plaline, žltá / zinková, Konfekčná veľkosť DE: 46

Č. pol.: 091778 46
  • Zloženie tkaniny: 75 % polyester; 25 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 290
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Plaline
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 75 % polyester; 25 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 290 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Bielenie nebieliť
Chemické čistenie nečistiť chemicky
Sušenie nesušiť v sušičke
Oblúky nežehliť
Farba žltá / zinková
Konfekčná veľkosť DE 46
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Náprsenkové nohavice s výstražnou ochranou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091778 46
Číslo výrobcu 5621046
Výrobca PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Popis

Prevedenie:

Reflexné nohavice do pása vyrobené zo zmesovej látky.
  • Stehenné vrecko s prekrytím a suchým zipsom.
  • Vrecko s náprsenkou s prekrytím a suchým zipsom, ďalšie náprsné vrecko so zipsom.
  • V páse nastavenie pomocou gombíka na džínsoch.
  • Remienky s elastickými vložkami.
  • Bezpečnostné pracky na popruhoch.

Norma:

Certifikácia podľa normy EN ISO 20471, trieda 2

Poznámka:

Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.
Nohavice s náprsenkou a výstražnou ochranou vo farbe oranžová/zinková pod č. 091779.
Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka