{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Plaline | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 75 % polyester; 25 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | nesušiť v sušičke | |
Oblúky | nežehliť | |
Farba | oranžová / zinková | |
Konfekčná veľkosť DE | 58 | |
Veľkosť FR | 54 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091777 58 | |
EAN/GTIN | 4030913941974 | |
Číslo výrobcu | 5610 GR 58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása s výstražnou ochranou Plaline, oranžová / zinková, Konfekčná veľkosť DE: 58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
72,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová / zinková | oranžová / sivá |
Konfekčná veľkosť DE | 58 | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Zloženie tkaniny | 75 % polyester; 25 % bavlna | 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou | Nohavice s výstražnou ochranou |