{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Plaline | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 320 g/m2 | |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá/bridlicová | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091774 S | |
Číslo výrobcu | 5661 S |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Softshellová bunda s výstražnou ochranou Plaline S |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním
50,40 €
14,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
49,10 €
14,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
56,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | žltá/bridlicová | žltá | oranžová | oranžová/sivá | žltá / sivá |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť Unisex | S | S | S | S | S |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | 100 % polyester | 100 % polyester | 100% polyester | 100% polyester |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou |