{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Plaline | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 320 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | nesušiť v sušičke | |
Oblúky | nežehliť | |
Farba | oranžová/bridlicová | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091773 L | |
EAN/GTIN | 4030913942810 | |
Číslo výrobcu | 5660 GR. L |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Softshellová bunda s výstražnou ochranou Plaline L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
75,40 €
62,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
50,40 €
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
49,10 €
14,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová/bridlicová | žltá | oranžová |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 320 | 250 | 250 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť Unisex | L | L | L |
Pranie | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou |
Pohlavie | Unisex | Unisex | Unisex |