{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Plaline | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 75 % polyester; 25 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | nesušiť v sušičke | |
Oblúky | nežehliť | |
Farba | oranžová / zinková | |
Konfekčná veľkosť DE | 52 | |
Veľkosť FR | 48 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091770 52 | |
EAN/GTIN | 4030913941462 | |
Číslo výrobcu | 5600 GR. 52 |