{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Service Plus | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 166 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / červená | |
Veľkosť ES | 42L | |
Konfekčná veľkosť DE | 98 | |
Veľkosť FR | 42L | |
Veľkosť IT | 42L | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091762 98 | |
EAN/GTIN | 7330509651421 | |
Číslo výrobcu | 145618459956C148 |