Funkčná bunda s výstražnou ochranou 2XL

Č. pol.: 091745 2XL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 100 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 200
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Výstražné oblecenie Blakläder
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 100 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 200 g/m2
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Bielenie nebieliť
Chemické čistenie nečistiť chemicky
Sušenie nesušiť v sušičke
Oblúky nežehliť
Farba žltá / námornícka modrá
Veľkosť Unisex 2XL
Norma EN ISO 20471; EN 343
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091745 2XL
EAN/GTIN 7330509231340
Číslo výrobcu 483719773389XXL

Popis

Prevedenie:

Kvalitná a funkčná bunda s výstražnou ochranou, laminovaná s 50 mm širokými reflexnými pruhmi. Odolná proti vetru, vodeodolná a priedušná. Golier s fleecovou podšívkou.
  • Odnímateľná kapucňa, zvinutá v golieri.
  • Zvárané švy a vetranie v prednej oblasti.
  • Náprsné vrecká so zipsom odpudzujúcim vodu a flísovou podšívkou.
  • Vnútorná podšívka zo sieťoviny a vnútorné vrecko na mobilný telefón.
  • Predné vrecká so zipsom.
  • Nastaviteľné rukávové manžety uzatvárané suchým zipsom.
  • Nastaviteľný pás so sťahovacou šnúrkou.

Norma:

Certifikácia podľa normy EN ISO 20471, trieda 3, EN 343
Certifikácia podla normy EN ISO 20471, trieda 3, EN 343

Poznámka:

Výstražná ochrana Blakläder kategórie C pre kombinovanú certifikáciu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Výstražné oblecenie Blakläder" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka