Zimná bunda s výstražnou ochranou XL

Č. pol.: 091729 XL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 100 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 150
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 100 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 150 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba žltá / námornícka modrá
Veľkosť Unisex XL
Norma EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091729 XL
EAN/GTIN 7330509378793
Číslo výrobcu 487019873389XL

Popis

Prevedenie:

Priedušná zimná bunda High Vis je vetruvzdorná a nepremokavá a má podšívku zo sieťoviny. Vďaka mechanickému streču je bunda veľmi pohodlná na nosenie. Bunda má 50 mm široké reflexné pásiky na tele, rukávoch a ramenách. Nechýbajú ani reflexné detaily na kapucni. Keďže bunda má skrytý zips, je možná jednoduchá textilná konečná úprava. Na miestach, ktoré sú viac vystavené znečisteniu, bol použitý tmavomodrý materiál.
  • Podlepené švy.
  • Odnímateľná a nastaviteľná kapucňa.
  • Flís v oblasti krku.
  • Predtvarované rukávy.
  • Predĺžený chrbát.
  • Nastaviteľný pás so sťahovacou šnúrkou.
  • Hlboké priehľadné vrecko na doklady.
  • Priestranné predné a náprsné vrecká.

Norma:

EN 342, EN 343
Certifikácia podla normy EN ISO 20471, trieda 3.

Poznámka:

Výstražná ochrana Blakläder kategórie C pre kombinovanú certifikáciu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka