{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 150 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091729 L | |
EAN/GTIN | 7330509378762 | |
Číslo výrobcu | 487019873389L |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zimná bunda s výstražnou ochranou L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
209,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
527 kus/y s okamžitým dodaním
60,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 317 kus/y s okamžitým dodaním
60,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | žltá / námornícka modrá | oranžová / sivá | žltá / sivá |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 150 | 190 | 190 |
Norma | EN ISO 20471 ;EN 342 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
Veľkosť Unisex | L | L | L |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | 100 % polyester | 100 % polyester |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou |