{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | oranžová / námornícka modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 58 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (Reflexná vesta) | Trieda 1 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091728 58 | |
EAN/GTIN | 7330509697689 | |
Číslo výrobcu | 154118118953C58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátke nohavice s výstražnou ochranou 58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
91,80 €
74,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Konfekčná veľkosť DE | 58 | 58 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 | 245 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester ;35 % bavlna | 20 % bavlna ;77 % polyester ;3 % spandex |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou | Nohavice s výstražnou ochranou |
Pohlavie | pánske | pánske |