{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / námornícka modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 50 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (Reflexná vesta) | Trieda 1 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091727 50 | |
EAN/GTIN | 7330509692042 | |
Číslo výrobcu | 154118118933C50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátke nohavice s výstražnou ochranou, žltá / námornícka modrá, Konfekčná veľkosť DE: 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
91,80 €
53,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
29,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | žltá / námornícka modrá | žltá / sivá |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou | Nohavice s výstražnou ochranou |
Pohlavie | pánske | pánske |