Bunda spĺňajúca viac noriem PRO-LINE 56

Č. pol.: 091724 56
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

ROFA V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke ROFA.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Sleeve length cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Úzke pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Sleeve length cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Sleeve length cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Pánske veľkosti
Veľkosť INT Obvod pása v cm Sleeve length cm Dĺžka kroku v cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 65 % bavlna; 33 % polyester; 2 % iné vlákna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 350
  • Pranie: Vhodné na priemyselné pranie
  • Norma: EN 13034-6; EN IEC 61482-2
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PRO-LINE
Zloženie tkaniny 65 % bavlna; 33 % polyester; 2 % iné vlákna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 350 g/m2
Pranie Vhodné na priemyselné pranie
Farba námornícka modrá / nevädzovo modrá
Konfekčná veľkosť DE 56
Norma EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091724 56
EAN/GTIN 4057121335999
Číslo výrobcu 2652304-604-56

Popis

Prevedenie:

Rofa PRO-LINE poskytuje vďaka inovačnej a ľahkej tkanine Proban®-Satin vysoké pohodlie počas nosenia a bezpečnosť. Vodu odpudzujúci, horenie spomaľujúci odev, spĺňajúci viacero noriem, je mimoriadne vhodný pre zváracie práce, ako aj v oblastiach s rušivým svetelným oblúkom a vysokými teplotami. Úroveň ochrany je dobre viditeľne vytlačená na leme bundy a na cargo vreckách nohavíc. Dobre umiestnené reflexné a kontrastné efekty zabezpečujú dobrú viditeľnosť. Navyše zostáva odevu ochrana pred plameňom zachovaná aj po intenzívnom priemyselnom praní.
Dvojfarebná bunda do pásu sa prispôsobí telu vďaka prehnutému golieru, pohybovému záhybu v chrbtovej oblasti a nastaviteľným rukávom a poskytuje optimálnu voľnosť pohybu.
  • Patentové gombíky na zapnutie bundy.
  • Dve náprsné a bočné vrecká s pätkou a patentovým gombíkom.
  • Dve veľké vnútorné vrecká.
  • Vnútorné náprsné vrecká so suchým zipsom.

Norma:

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 trieda 1/A1+A2
  • EN 13034 typ 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Poznámka:

Na požiadanie je možné odev PRO-LINE, spĺňajúci viacero noriem, dodať s gramážou textilu 400 g/m² a s certifikáciou podľa normy EN ISO 11611, trieda 2. Na požiadanie s možnosťou dodania v ďalších farbách (jednofarebný a dvojfarebný). Podrobné informácie o veľkosti nájdete v tabuľke veľkostí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka