• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Bunda spĺňajúca viac noriem VIS-LINE, nevädzovo modrá / žltá, Konfekčná veľkosť DE: 52

Č. pol.: 091702 52
Zľava
151,32 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

ROFA V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke ROFA.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Dĺžka rukávu v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Úzke pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Dĺžka rukávu v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Dĺžka rukávu v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Pánske veľkosti
Veľkosť INT Obvod pása v cm Dĺžka rukávu v cm Dĺžka kroku v cm Obvod goliera v cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 65 % bavlna; 33 % polyester; 2 % iné vlákna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 350
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VIS-LINE
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 65 % bavlna; 33 % polyester; 2 % iné vlákna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 350 g/m2
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Farba nevädzovo modrá / žltá
Konfekčná veľkosť DE 52
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091702 52
EAN/GTIN 4057121534507
Číslo výrobcu 2652353-481-52
Výrobca rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de

Popis

Prevedenie:

Odev spĺňajúci viacero noriem VIS-LINE je vďaka ergonomickému a dynamickému, prispôsobivému tvaru veľmi trvanlivý a odolný proti roztrhnutiu. Vďaka modernému dizajnu a množstvu farieb sa odev dá skvele kombinovať s PRO-LINE od Rofa. Reflexné prvky sú umiestnené na princípe škridiel, vďaka čomu sa dajú ľahko opraviť.
Bunda s tvarovanými rukávmi poskytuje optimálnu voľnosť pohybu.
  • Prehnutý golier.
  • Predná stredná časť s patentovými gombíkmi.
  • Náprsné a bočné vrecká s pätkou a patentovým gombíkom.
  • Nastaviteľný rukáv s patentovými gombíkmi.
  • Pohybový záhyb na chrbtovej časti.
  • Veľké vnútorné náprsné vrecko so suchým zipsom.
  • Predĺžená chrbtová časť.

Norma:

EN ISO 20471 trieda 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 trieda 1/A1+A2; EN 13034 typ 6; EN 61482-2-1.

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Podrobné informácie o veľkosti nájdete v tabuľke veľkostí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka