Reflexná softshellová bunda 2XL

Č. pol.: 091670 2XL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

HOLEX V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HOLEX.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 320
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zloženie tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 320 g/m2
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba žltá / sivá
Veľkosť Unisex 2XL
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091670 2XL
EAN/GTIN 4062406702700
Číslo výrobcu 091670 2XL

Popis

Prevedenie:

Moderná softshellová bunda s výstražnou ochranou s odnímateľnou kapucňou. Regulácia šírky na páse a rukávoch. Vysoké pohodlie pri nosení vďaka vnútornej podšívke z flísu. Priedušná, vetruodolná a vodotesná.
  • Regulácia šírky na páse a rukávoch.
  • Jednocestný zips.
  • Náprsné vrecko a bočné vrecká so zapínaním na zips.
  • Segmentované reflexné pásy na rukávoch, vpredu a vzadu.

Norma:

Certifikovaná podľa normy EN 20471, trieda 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka