{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 190 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | oranžová / sivá | |
Veľkosť Unisex | M | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091655 M | |
EAN/GTIN | 4062406377885 | |
Číslo výrobcu | 091655 M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zimná bunda s výstražnou ochranou M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
356 kus/y s okamžitým dodaním
60,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
916 kus/y s okamžitým dodaním
60,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová / sivá | žltá / sivá |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 190 | 190 |
Norma | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
Veľkosť Unisex | M | M |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | 100 % polyester |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou | Bunda s výstražnou ochranou |