{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / sivá | |
Konfekčná veľkosť DE | 27 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091650 27 | |
EAN/GTIN | 4062406377571 | |
Číslo výrobcu | 091650 27 |