{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 100% polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 180 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | oranžová/čierna | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Druh produktu | Vetrovka s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091645 L | |
EAN/GTIN | 4067263801801 | |
Číslo výrobcu | 091645 L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Parka s vysokou viditeľnosťou L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
110,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
110,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová/čierna | žltá / čierna |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Veľkosť Unisex | L | L |
Zloženie tkaniny | 100% polyester | 100% polyester |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Vetrovka s výstražnou ochranou | Vetrovka s výstražnou ochranou |