{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 100 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 380 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | kráľovská modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 60 | |
Druh produktu | Ochranné zváračské nohavice |
Číslo položky | 091599 60 | |
EAN/GTIN | 4050274860226 | |
Číslo výrobcu | 01096 50062 001 41-60 |