{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 100 % bavlna | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 380 g/m2 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | kráľovská modrá | |
Veľkosť oblečenia DE | 98 | |
Typ výrobku | Ochranné zváračské nohavice |
Číslo položky | 091597 98 | |
EAN/GTIN | 4050274859831 | |
Číslo výrobcu | 01096 20084 003 41-98 |