{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | INDUSTRY | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 50 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Nohavice s trakmi |
Číslo položky | 091591 50 | |
EAN/GTIN | 5707209833648 | |
Číslo výrobcu | 10569-442-09 82C50 |