Fleece ACCELERATE L

Č. pol.: 091578 L
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

MASCOT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke MASCOT.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod bedier v cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 94 % polyester; 6 % elastan
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 260
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ACCELERATE
Zloženie tkaniny 94 % polyester; 6 % elastan
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 260 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba azúrová / tmavomodrá
Veľkosť Unisex L
Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091578 L
EAN/GTIN 5711074649778
Číslo výrobcu 18003-316-91010 L

Popis

Prevedenie:

Flísový pulóver ACCELERATE dokonale sedí na tele vďaka modernému dizajnu, ktorý zároveň prináša vyššiu voľnosť pohybu. Odolný povrch materiálu zabraňuje usadzovaniu nečistôt a prachu. Reflexné efekty na materiáli zvyšujú rýchlosť rozpoznania.
  • Pružný vysoký golier so zipsom pri krku a ochrannou légou proti nepriaznivému počasiu.
  • Krátke náprsné vrecko na zips.
  • Predné vrecko na zips.
  • Elastická páska na rukávoch a spodnom okraji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka