Zimná bunda Frankfurt L

Č. pol.: 091540 L
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

MASCOT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke MASCOT.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod bedier v cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 100 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 255
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN 343; EN 342

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria UNIQUE
    Pohlavie pánske
    Zloženie tkaniny 100 % polyester
    Gramáž materiálu/hustota tkaniny 255 g/m2
    Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
    Pranie 40 °C farebná bielizeň
    Farba čierna
    Veľkosť Unisex L
    Norma EN 343; EN 342
    Druh produktu Zimná bunda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 091540 L
    EAN/GTIN 5711074042807
    Číslo výrobcu 12135-211-09 L

    Popis

    Prevedenie:

    Priedušná zimná bunda s odnímateľnou kapucňou. Dobré prispôsobenie sa postave prostredníctvom tvarovaných rukávov a regulácie šírky na páse a manžetách rukávov. Vysoké pohodlie pri nosení vďaka prešívanej vnútornej podšívke z flísu. Vetruodolná a vodotesná.
    • Zips a lem na ochranu proti poveternostným vplyvom a skryté patentné gombíky.
    • Náprsné vrecká so zipsom a integrovaným vreckom na mobilný telefón.
    • Vnútorné vrecko so zipsom.
    • Certifikovaná podľa EN 343 (tr. 3.1) a EN 342 (tr. 3.2).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka