Nohavice s trakmi na ochranu proti chemikáliám CHEMcomfort Antistatic, antracitová, Konfekčná veľkosť DE: 48

Č. pol.: 091539 48
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 99 % polyester; 1 % karbónové vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 235
  • Pranie: 95 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13034

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 99 % polyester; 1 % karbónové vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 235 g/m2
Pranie 95 °C farebná bielizeň
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba antracitová
Konfekčná veľkosť DE 48
Norma EN 13034
Druh produktu Nohavice na ochranu proti chemikáliám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091539 48
EAN/GTIN 4050274252243
Číslo výrobcu 7131042-35

Popis

Prevedenie:

Odev kombinuje chemickú ochranu s trvalými antistatickými vlastnosťami v ľahkej tkanine. Pre špecializované výrobné procesy.
Nohavice na traky s bočným vstupom.
  • Strečové popruhy s prackami.
  • Náprsné vrecko s chlopňou.
  • Skryté zapínanie na gombíky.
  • Dve bočné vrecká a jedno zadné vrecko s chlopňou.
  • Vrecko na pravítko.

Oblasť použitia: Automobilový, oceliarsky, chemický priemysel, galvanizácia, výrobcovia batérií, laboratóriá.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Podrobné informácie o veľkosti nájdete v tabuľke veľkostí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka