{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 39 % bavlna; 60 % modakryl; 1 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 14116 | |
Farba | námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | L | |
antistatické | Áno | |
Druh produktu | Ochranné tričko proti plameňom |
Číslo položky | 091534 L | |
EAN/GTIN | 7330509726402 | |
Číslo výrobcu | 348217378900L |