{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 39 % bavlna; 60 % modakryl; 1 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | M | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
antistatické | Áno | |
Druh produktu | Ochranné tričko proti plameňom |
Číslo položky | 091533 M | |
EAN/GTIN | 7330509726570 | |
Číslo výrobcu | 348317378900M |