{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 39 % bavlna; 60 % modakryl; 1 % špeciálne vlákno | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 210 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | námornícka modrá | |
Veľkosť unisex | 3XL | |
Štandard | EN IEC 61482-2 | |
antistatická látka | Áno | |
Typ výrobku | Ochranné tričko proti plameňom |
Číslo položky | 091533 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509726624 | |
Číslo výrobcu | 348317378900XXXL |