Polykarbonátový priezor PCG

Č. pol.: 091528 PCG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Štít na ochranu tváre

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091528 PCG
EAN/GTIN 4030971002549
Číslo výrobcu HWS1022PCG

Popis

Prevedenie:

Zahnutý širokouhlý kotúč z polykarbonátu. 100 × 220 mm. Hrúbka cca 1 mm. Vysoko reflexný a UV ochrana. Stupeň ochrany III.
Ochranné žiaruvzdorné oblečenie do 1 000 °C sálavého tepla. Veľmi mäkký a pružný materiál zvyšuje pohodlie pri nosení. Vysoký odraz tepla.
Sparené zlatom.

Norma:

EN 166, EN 171

Vhodné pro:

Ochranná kukla proti žiare č. 09 1527.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely