Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Ochranná žiaruvzdorná zástera UNI

Č. pol.: 091516 UNI
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

JUTEC V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke JUTEC.

Tabuľka veľkostí
Objednaná veľkosť DE Výška cm Obvod hrudníka v cm Front sleeve length cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Konverzná tabuľka
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Veľkosť IT Veľkosť FR Veľkosť US Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Ako sa odmerať

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 500
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ochranné žiaruvzdorné oblecenie
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 500 g/m2
Odev podľa DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Druh produktu Ochranná zástera proti žiari

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091516 UNI
Číslo výrobcu HSS1008KA-3

Popis

Prevedenie:

Hliníková zástera na ochranu pred teplom z aramidovej tkaniny Preox, rozmery 100 × 80 cm. Pásik na zaväzovanie a popruhy zabraňujú skĺznutiu. Do 1 000 °C sálavého tepla..
  • Pružná látka.
  • Obzvlášť odolná voči sálavému teplu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka