Ochranná zváračská zástera 107/80

Č. pol.: 091506 107/80
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ochranné zváracské oblecenie
Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní
Druh produktu Zváračská zástera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091506 107/80
EAN/GTIN 8718564522358
Číslo výrobcu 44-7142W

Popis

Prevedenie:

Tepelne a ohňovzdorné odevy z odolnej a pružnej hovädzej štiepenky. Chráni pred teplom a žeravými striekancami alebo trieskami počas zvárania, brúsenia alebo pálenia. Všetky švy kože sú šité dvojitým reťazovým stehom z extrémne žiaruvzdornej 5-vrstvovej nite KEVLAR®. Všetky napínacie body sú nitované alebo vystužené dvoma vrstvami kože. Všetky nity a patentky sú kvôli bezpečnosti izolované od prúdu.
Zváračská zástera s nastaviteľným systémom popruhov a variabilným pásom.
  • 2,5 cm široké plátenné popruhy z plachtoviny.
  • Rýchlozapínacia pracka.
  • Veľkosť 107/60: dĺžka 107 cm, šírka 60 cm.
  • Veľkosť 107/80: dĺžka 107 cm, šírka 80 cm.

Norma:

EN ISO 11611:2015, trieda 2/A1+A2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka