{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Splash | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 100 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
Pranie | Vhodné na priemyselné pranie | |
Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Označenie výrobcu | Pracovné nohavice do pása 2161 Splash Proban | |
Farba | tmavoantracitová / sivá | |
Konfekčná veľkosť DE | 98 | |
Druh produktu | Ochranné zváračské nohavice |
Číslo položky | 091504 98 | |
EAN/GTIN | 4057121031815 | |
Číslo výrobcu | 952161-537-98 |