{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Nehorlavé ochranné oblecenie Rofa | |
Zloženie tkaniny | 60 % modakryl; 38 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 220 g/m2 | |
Odev podľa | DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Ochranné tričko proti plameňom |
Číslo položky | 091465 L | |
EAN/GTIN | 4046181034805 | |
Číslo výrobcu | 128115-154-L |