{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 87 % bavlna; 12 % polyamid; 1 % karbónové vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | kráľovská modrá | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Druh produktu | Ochranná košeľa proti plameňom |
Číslo položky | 091450 43/44 | |
EAN/GTIN | 4050274715014 | |
Číslo výrobcu | 01227 60014 010 41-43/44 |