{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 60% modakryl; 39% bavlna; 1 % karbónové vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / antracitová | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091448 S | |
EAN/GTIN | 5036108368464 |